- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ゴムブッシング gb-19のおすすめ人気ランキング
ゴムブッシング gb-19のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新103件の「ゴムブッシング gb-19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「膜付きグロメット」、「ボックス用ブッシング」、「ゴムブッシング 19」などの商品も取り扱っております。
材質
トレックスプレーン(TREXPRENE)
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質
EPDM
色
ブラック
硬度
55°±5°
入数
1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
55
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
簡易収納パック入。
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質
ゴム製
取付厚(mm)
1.2~2.5
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質
ゴム製
取付厚(mm)
3~5
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色
黒
材質
合成ゴム
エスコ品番
EA948HG-19
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
55°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質
ゴム製
取付厚(mm)
3~5
ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質
天然ゴム
色
黒
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質
EPDM
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質
EPDM
色
ブラック
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
50°±5°
使用周囲温度(℃)
70まで
特性
難燃性